476418 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

150 1/1 A B ST

描述

HUB CITY 150 1/1 A B ST

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter

制造商部件号

150 1/1 A B ST

BDI部件号
476418

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798004402
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP Based On Max RPM 1150
名义最大输出RPM
1150 Based on Max Input RPM 1150
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
Based On Max Input RPM 1150
传动
Straight Bevel
制造商系列
150
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP Based On Max RPM 1150
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商内部编号
0220-00802
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
全长
8.281 英寸 | 210.337 毫米
总宽
10.188 英寸 | 258.775 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新