https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-150-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnd05pOHhNRGN4TURrNU9Ea3dPRGsxT0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNVFV3WDFKQlgxTmZVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY5MTBhMGI2ZWNlMzY0YmY2YzZmYjI0YWQ4MjNlZjU4MGMzZDFkNzY1MzQ4ZDA4OTk0ZjE2NDkxNzc3OThmMA
HUB CITY
HUB CITY
150 1.5/1 C F SP
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 150 1.5/1 C F SP
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
150 1.5/1 C F SP
BDI部件号
476454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/150-1-5-1-C-F-SP/p/476454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798004761
重量 / Kilogram
11.35
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
1166.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1167
传动
Spiral Bevel
制造商系列
150
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
275Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
16.9HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
911In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
8.281 英寸 | 210.337 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
总宽
8.188 英寸 | 207.975 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米