https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-CPG-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhqTnk4eE1EYzNNRE01TmpnM01qY3pOQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5RFVFZGZVa3hmUWsxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDMyOWVhOTMzNDc1MWE4Mjc1ZWJmZTVkMDBjODE4OWFjNDY4NWU3ZGE3NGE3Y2FiZmUyOGEwY2Y4MTMyNjIz
DODGE
DODGE
15A25LR56WP
DODGE DODGE
描述
DODGE 15A25LR56WP
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 15 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
15A25LR56WP
BDI部件号
263164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/15A25LR56WP/p/263164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476201395
重量 / Kilogram
19.07
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
15
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
710Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.6HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
410In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
15A25LR56W
重量/磅
42
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 15 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.37 英寸 | 85.598 毫米
输出轴长度
2.23 英寸 | 56.642 毫米
底座到输出轴中心
1.87 英寸 | 47.498 毫米
总高
6.63 英寸 | 168.402 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
9.92 英寸 | 251.968 毫米
总宽
8.62 英寸 | 218.948 毫米
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴长度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米