15HB1-SF10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-9HB1-SF10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU15ODVNRGM0TURnd016Y3lOelkyTG1wd1p3fDA4YmRiZThiNzRiOTdhYjYyYWU2ODZmZGNmZmMyODFkZmRkNGU5NjllY2RmOGFjYzY3NTI4ZjM3MTAwNjRjMmM
328863 直角轴 

BROWNING BROWNING

15HB1-SF10

描述

BROWNING 15HB1-SF10

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

15HB1-SF10

BDI部件号
328863

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289100507
重量 / Kilogram
48.578
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Straight Bevel
制造商系列
15HB1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商内部编号
1251685
重量/磅
105
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
全长
12.813 英寸 | 325.45 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
14.719 英寸 | 373.863 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新