15HSB1-LR15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
328871 直角轴 

BROWNING BROWNING

15HSB1-LR15

描述

BROWNING 15HSB1-LR15

Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 15HSB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

15HSB1-LR15

BDI部件号
328871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289219964
重量 / Kilogram
47.67
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
1166.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1166.667
传动
Spiral Bevel
制造商系列
15HSB1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1462Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
68.3HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
3690In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商内部编号
1251131
重量/磅
105
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 15HSB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
15.813 英寸 | 401.65 毫米
总宽
14.719 英寸 | 373.863 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新