MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180 H419B 00150K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180 H419B 00150K1
Speed Reducer; Right Angle; 15.1:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; H419 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
制造商部件号
180 H419B 00150K1
BDI部件号
288146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/180-H419B-00150K1/p/288146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726174655
重量 / Kilogram
108.862
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15.1:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
115.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
H419
安装位置
Floor | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3050Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
10.18HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4811In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60151
重量/磅
240
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15.1:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; H419 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
中心距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
总宽
16.125 英寸 | 409.575 毫米
螺栓孔直径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义中心距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
底座到输出轴中心
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
13.875 英寸 | 352.425 毫米
总高
15.281 英寸 | 388.137 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输入轴中心
9.438 英寸 | 239.725 毫米
输入轴直径
1.127 英寸 | 28.626 毫米
输出轴长度
4 英寸 | 101.6 毫米