HUB CITY
HUB CITY
1803 750/1 WR 1.000 SIDE MOUNT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 1803 750/1 WR 1.000 SIDE MOUNT
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 1800 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1803 750/1 WR 1.000 SIDE MOUNT
BDI部件号
23702505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1803-750-1-WR-1-000-SIDE-MOUNT/p/23702505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798987538
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
750:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
2.3
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.33
传动
Worm
制造商系列
1800
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.078HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
806In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket | Other Mount Side Mounted Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-18511
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 1800 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
全长
10.29 英寸 | 261.366 毫米
总宽
7.13 英寸 | 181.102 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
1.751 英寸 | 44.475 毫米
输入轴长度
1.67 英寸 | 42.418 毫米
底座到输入轴中心
3.626 英寸 | 92.1 毫米
底座到输出轴中心
1.875 英寸 | 47.625 毫米