https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1806 750/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
23702738 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

1806 750/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT

描述

HUB CITY 1806 750/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT

Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 1800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

1806 750/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT

BDI部件号
23702738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798987989
重量 / Kilogram
13.154
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
750:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
2.3
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.33
传动
Worm
制造商系列
1800
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.078HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
806In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-18831
重量/磅
29
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 1800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.77 英寸 | 171.958 毫米
全长
12.045 英寸 | 305.943 毫米
中心距
1.751 英寸 | 44.475 毫米
总高
8.315 英寸 | 211.201 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
5 英寸 | 127 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新