https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180CM0021A 01620K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180CM0021A 01620K1
Speed Reducer; Right Angle; 162:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM21 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
制造商部件号
180CM0021A 01620K1
BDI部件号
288209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/180CM0021A-01620K1/p/288209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726175409
重量 / Kilogram
54.431
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
162:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
10.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2800Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.03HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4087In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60281
重量/磅
120
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 162:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM21 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
全长
17.219 英寸 | 437.363 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
总高
11.125 英寸 | 282.575 毫米
底座到输入轴中心
6.625 英寸 | 168.275 毫米
总宽
12.625 英寸 | 320.675 毫米
输入轴直径
1.127 英寸 | 28.626 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
输出轴长度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米

