MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180CM0028A 00360K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180CM0028A 00360K1
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
制造商部件号
180CM0028A 00360K1
BDI部件号
288224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/180CM0028A-00360K1/p/288224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726175546
重量 / Kilogram
127.12
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
36:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
48.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
48
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5700Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
8.12HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
9389In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60299
重量/磅
280
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.127 英寸 | 28.626 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
16.125 英寸 | 409.575 毫米
全长
21.094 英寸 | 535.788 毫米
总高
13.125 英寸 | 333.375 毫米
输出轴长度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米