https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180CM40A 121.0 K1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180CM40A 121.0 K1 STD
Speed Reducer; Right Angle; 121:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM40 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
制造商部件号
180CM40A 121.0 K1 STD
BDI部件号
288560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/180CM40A-121-0-K1-STD/p/288560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726178974
重量 / Kilogram
235.868
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
121:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
14.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
14
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM40
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
8400Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.45HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
21295In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M61224
重量/磅
520
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 121:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM40 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
全长
27.969 英寸 | 710.413 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
16.281 英寸 | 413.537 毫米
螺栓孔直径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
中心距
5 英寸 | 127 毫米
总宽
20.813 英寸 | 528.65 毫米
输出轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输入轴直径
1.127 英寸 | 28.626 毫米
名义中心距
5 英寸 | 127 毫米
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到输入轴中心
11.5 英寸 | 292.1 毫米

