MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
206Q140L5
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 206Q140L5
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
206Q140L5
BDI部件号
350734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/206Q140L5/p/350734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288346548
重量 / Kilogram
13.154
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
Q
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
913Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.5HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
587In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
206Q140L5
制造商内部编号
XE1121
重量/磅
32
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
7.75 英寸 | 196.85 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总宽
7.94 英寸 | 201.676 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
7.59 英寸 | 192.786 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米