20GWVPW3 10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-20GWVPW3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WVM4eE1EYzNNVEV3TXpVNE1ERTVNQzlKVGtSQ1VrOVRVRVJTUlVSZk1qQkhWMVpRVnpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNjcxOGI3YmZmZDM0NzI4N2Y1MzRlOGJhMmE2N2U5ZDFhNDE4MzdhOTFhY2RlMWI2Y2I1MDlmNzBlNWJkYmQ1
358326 直角轴 

BROWNING BROWNING

20GWVPW3 10

描述

BROWNING 20GWVPW3 10

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series

制造商部件号

20GWVPW3 10

BDI部件号
358326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460445427
重量 / Kilogram
46.308
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Available
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
190
传动
Worm
制造商系列
GWV
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2743Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3082In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
F324
重量/磅
102
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
底座到输入轴中心
8.75 英寸 | 222.25 毫米
底座到输出轴中心
5 英寸 | 127 毫米
输出轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
全长
17.031 英寸 | 432.587 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总宽
9.281 英寸 | 235.737 毫米
总高
13.28 英寸 | 337.312 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新