BROWNING
BROWNING
20GWVPW3 30
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 20GWVPW3 30
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
制造商部件号
20GWVPW3 30
BDI部件号
358331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/20GWVPW3-30/p/358331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460445458
重量 / Kilogram
37.682
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Available
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
56
传动
Worm
制造商系列
GWV
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2850Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3469In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
F327
重量/磅
83
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
总高
13.28 英寸 | 337.312 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
全长
17.031 英寸 | 432.587 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
输出轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总宽
9.281 英寸 | 235.737 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输出轴中心
5 英寸 | 127 毫米
底座到输入轴中心
8.75 英寸 | 222.25 毫米