DODGE
DODGE
20Q60H56WP
DODGE DODGE
描述
DODGE 20Q60H56WP
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
20Q60H56WP
BDI部件号
268058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/20Q60H56WP/p/268058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476210762
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
20
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1560Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.56HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
767In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
20Q60H56WP
重量/磅
48
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
2.24 英寸 | 56.896 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
出力孔范围
1 To 1-1/4 英寸 | 25.4 To 31.75 毫米
全长
8.47 英寸 | 215.138 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
4.24 英寸 | 107.696 毫米