20S40LRWP https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-S-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4Tnk4eE1EYzJPREUxTnpJME5UUTNNQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5VFgxSk1YMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNDNjODkyNmVjNzlhYzI4MWIwZDAzMGQ2ZGM5NWFlZDYzYmVmMjBhZjA3MjNmNTFjYjkwZTBmMDg2ZDAzN2Fh
268334 直角轴 

DODGE DODGE

20S40LRWP

描述

DODGE 20S40LRWP

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

20S40LRWP

BDI部件号
268334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476212308
重量 / Kilogram
13.59
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
20
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1560Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.76HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
801In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
20S40LRWP
重量/磅
48
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
8.58 英寸 | 217.932 毫米
底座到输入轴中心
4.24 英寸 | 107.696 毫米
输入轴长度
1.15 英寸 | 29.21 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.11 英寸 | 53.594 毫米
总宽
9.38 英寸 | 238.252 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
6.35 英寸 | 161.29 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
2.24 英寸 | 56.896 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新