https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 210 H419B 00150K1
288149 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

210 H419B 00150K1

描述

MASTER POWER TRANS 210 H419B 00150K1

Speed Reducer; Right Angle; 15.1:1 Ratio; 210TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; H419 Series; 1.377" Input Shaft Diameter

制造商部件号

210 H419B 00150K1

BDI部件号
288149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726174679
重量 / Kilogram
101.151
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15.1:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
115.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
H419
安装位置
Floor | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3050Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
10.18HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4811In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60157
重量/磅
240
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15.1:1 Ratio; 210TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; H419 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
9.438 英寸 | 239.725 毫米
中心距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
全长
13.875 英寸 | 352.425 毫米
总高
15.281 英寸 | 388.137 毫米
名义中心距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
输出轴长度
4 英寸 | 101.6 毫米
输入轴直径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
总宽
16.125 英寸 | 409.575 毫米
螺栓孔直径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
底座到输出轴中心
5.25 英寸 | 133.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新