对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 2104 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
23702910 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

2104 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

描述

HUB CITY 2104 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

2104 900/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

BDI部件号
23702910

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961042538
重量 / Kilogram
16.329
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
900:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
1.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.94
传动
Worm
制造商系列
2100
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.098HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1238In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-19752
重量/磅
36
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
9.316 英寸 | 236.626 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
全长
12.795 英寸 | 324.993 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
6.001 英寸 | 152.425 毫米
中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新