23Q12H14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxTVM4eE1EYzJPRFE1T1RVM01qYzJOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5UlRGOUlVMTlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWYwYjJjN2YwYzAwNmRmMTEyMjQyMDJlYWU0ZTNlODI5MmY4NDE2Y2RkNDFiYzcxYjE0YmNiNmJjMzE3Y2U3OA
20505707 直角轴 

DODGE DODGE

23Q12H14

描述

DODGE 23Q12H14

Speed Reducer; Right Angle; 12:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 0.876" Input Shaft Diameter

制造商部件号

23Q12H14

BDI部件号
20505707

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476184247
重量 / Kilogram
21.74
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
12:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
145.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
138
传动
Worm
制造商系列
23
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1610Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.91HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1170In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
23Q12H14
重量/磅
48
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 12:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 0.876" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
总高
9.31 英寸 | 236.474 毫米
全长
9.94 英寸 | 252.476 毫米
输入轴直径
0.876 英寸 | 22.25 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
出力孔
1.439 英寸 | 36.551 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
4.81 英寸 | 122.174 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新