https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 262Q180H10 107
23987869 直角轴 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

262Q180H10 107

描述

MORSE INDUSTRIAL 262Q180H10 107

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

262Q180H10 107

BDI部件号
23987869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288001171
重量 / Kilogram
24.948
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1625Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.956HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1475In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XG1435
重量/磅
55
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
全长
9.96 英寸 | 252.984 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
总高
7.82 英寸 | 198.628 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新