266 60/1 L WR 56C 1.438 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-0230-01666-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhtWXk4eE1EYzJPVFF5TWpVeE5qSTFOQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZk1ESXpNRjh3TVRZMk5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTUyNTM0YWFiMzY2NzE4ZjliMzllNmRhZDY1MjhmNzUxM2MzZGU0NGIyMTI5NTA2ODM2ZjFlOWU2ODUwNjNi
21579794 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

266 60/1 L WR 56C 1.438

描述

HUB CITY 266 60/1 L WR 56C 1.438

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

266 60/1 L WR 56C 1.438

BDI部件号
21579794

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961816238
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBEX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
260
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.03HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1493In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
96396
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔范围
1 To 1-1/2 英寸 | 25.4 To 38.1 毫米
总高
8.814 英寸 | 223.876 毫米
底座到输出轴中心
2.938 英寸 | 74.625 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
9.52 英寸 | 241.808 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输入轴中心
5.564 英寸 | 141.326 毫米
总宽
6.59 英寸 | 167.386 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新