MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
300Q180H15 203
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 300Q180H15 203
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
300Q180H15 203
BDI部件号
351206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/300Q180H15-203/p/351206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288358657
重量 / Kilogram
36.32
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.6
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
987Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.57HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2197In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
300Q180H15
制造商内部编号
XH1244
重量/磅
80
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
全长
10.95 英寸 | 278.13 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
10.75 英寸 | 273.05 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米