

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
300UH10 203
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 300UH10 203
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; UH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
300UH10 203
BDI部件号
351218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/300UH10-203/p/351218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288358411
重量 / Kilogram
29.483
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
UH
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
987Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.04HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2004In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
300UH10
制造商内部编号
XH1213
重量/磅
76
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; UH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
总高
8.88 英寸 | 225.552 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴长度
2.26 英寸 | 57.404 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.5 英寸 | 292.1 毫米
总宽
8.38 英寸 | 212.852 毫米