https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-U-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmczT0M4eE1EYzNNRE0zTVRnM01EYzFNQzlKVGtSTlQxSlRVRVJTUlVSZlZWOVNRVjlUWDFKTVgwUk5YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwNzVjMDFlMTFmMTE5YWZlMjU1Y2ZlZjIwODI3NDg5MzI2YmIyNzQ0NjQ4Nzk5N2IyODM0M2VkYjEyMThkZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-U-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmczT0M4eE1EYzNNRE0zTVRnM01EYzFNQzlKVGtSTlQxSlRVRVJTUlVSZlZWOVNRVjlUWDFKTVgwUk5YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwNzVjMDFlMTFmMTE5YWZlMjU1Y2ZlZjIwODI3NDg5MzI2YmIyNzQ0NjQ4Nzk5N2IyODM0M2VkYjEyMThkZDc
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
300ULR50
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 300ULR50
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
300ULR50
BDI部件号
350506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/300ULR50/p/350506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288356967
重量 / Kilogram
29.03
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
U
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
987Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.64HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2178In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
300ULR50
制造商内部编号
XH1029
重量/磅
57
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
13.5 英寸 | 342.9 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴长度
2.26 英寸 | 57.404 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
8.88 英寸 | 225.552 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.5 英寸 | 292.1 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

