https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneVlpOHhNRGMzTWprd09URTJNalV5Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVkOWQ5NmIzMWJjYTRmMjAxNzAzNzgwODkyYjU3NzdlNjczNWNmYmNiZTJhMGI1ZjEwMWNjNGVlNzVlMDQ1OA
DODGE
DODGE
30Q20L18WP
DODGE DODGE
描述
DODGE 30Q20L18WP
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
30Q20L18WP
BDI部件号
274615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/30Q20L18WP/p/274615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476226176
重量 / Kilogram
40.41
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
88
传动
Worm
制造商系列
30
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.81HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
2345In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
30Q20L18WP
重量/磅
89
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
全长
11.39 英寸 | 289.306 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
11.25 英寸 | 285.75 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
10.75 英寸 | 273.05 毫米
输出轴长度
3.2 英寸 | 81.28 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米