BODINE
BODINE
34R4BFCI-5R
BODINE BODINE
描述
BODINE 34R4BFCI-5R
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 34R-5R | 42R-5L Series
制造商部件号
34R4BFCI-5R
BDI部件号
22539717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/34R4BFCI-5R/p/22539717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
43
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43
传动
Worm
制造商系列
34R-5R | 42R-5L
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
50Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
33In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
1/15HP
电机转速RPM(如含电机)
29
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115VAC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
11.5
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 34R-5R | 42R-5L Series
输出轴直径
0.593 英寸 | 15.062 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
9.114 英寸 | 231.496 毫米
螺栓孔直径
0.29 英寸 | 7.366 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
4.38 英寸 | 111.252 毫米
底座到输出轴中心
1.629 英寸 | 41.377 毫米
总高
5.24 英寸 | 133.096 毫米