40DVX 800 R-LD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-DVX-RA-RS-LDS-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMU1DODRPVFkwT0RFd05EQTNPVFkyTG1wd1p3fDRmMGQxYTYwOTFhODdjNTUzNmQyNjgxZTJiMTc0ZTZkNDg3NGI4YjMwM2MwOGEwOTMwNTIwNzE0OTNjYjYxYWQ
18200931 直角轴 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

40DVX 800 R-LD

描述

MORSE INDUSTRIAL 40DVX 800 R-LD

Speed Reducer; Right Angle; 800:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; DVX Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

40DVX 800 R-LD

BDI部件号
18200931

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
88.98
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
800:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Right Hand
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
2.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.19
传动
Worm
制造商系列
DVX
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.55HP
输出轴扭矩
7752In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted | Heavy Duty | Drop Bearing Design with Extended Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
40DVX 800 R-LD
制造商内部编号
MP0281
重量/磅
196
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 800:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; DVX Series; 3/4" Input Shaft Diameter
中心距
4 英寸 | 101.6 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
总高
16.5 英寸 | 419.1 毫米
螺栓孔直径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
输出轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
全长
16.188 英寸 | 411.175 毫米
总宽
21.188 英寸 | 538.175 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米
名义中心距
4 英寸 | 101.6 毫米
底座到输出轴中心
4.625 英寸 | 117.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新