42-314243-C617 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-42-314227-C283-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnNU1DODVNRGM0TVRBMU16UXhPVGd5TG1wd1p3fDVhNjk1YmQxN2NiNzU4MjdiY2ZiMzQ1NDljMDMyYzI0MDY3NmVmNDJhYzBjMTNiZWFmOGNiNTliNGFkMmM5ODI
850959 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

42-314243-C617

描述

BOSTON GEAR 42-314243-C617

Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series

制造商部件号

42-314243-C617

BDI部件号
850959

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0194208207429
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRATRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
UTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
10.58218
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series
输出轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米
螺栓孔直径
0.276 英寸 | 7 毫米
输出轴长度
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
7.241 英寸 | 183.926 毫米
全长
6.104 英寸 | 155.042 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新