HUB CITY
HUB CITY
4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 4200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
BDI部件号
23705014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/4201-1500-1-WR-SINGLE-OUTPUT/p/23705014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961048585
重量 / Kilogram
77.4
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1500:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
1.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.17
传动
Worm
制造商系列
4200
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.66HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
12545In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-33735
重量/磅
171
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 4200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
底座到输入轴中心
11.375 英寸 | 288.925 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输出轴中心
4.438 英寸 | 112.725 毫米
全长
17.19 英寸 | 436.626 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
4.251 英寸 | 107.975 毫米
总高
13.395 英寸 | 340.233 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米