https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-S-BU-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd5T1M4eE1EYzJPRGN5TlRZM01UazJOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5VFgwSlZYMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMzg4Mzc0ODhmOGQ2ZjEzYzhiNDlkZWI1MDMwYmRiYzllMGFlNDEwYTA5ZjI4NjU3NDdiOGNkNmQ3ZTc5MWNl
DODGE
DODGE
47S30H
DODGE DODGE
描述
DODGE 47S30H
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 47 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
47S30H
BDI部件号
281699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/47S30H/p/281699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475757213
重量 / Kilogram
95.34
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
47
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.95HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
6845In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
47S30H TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
47S30H
重量/磅
210
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 47 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
总宽
11.88 英寸 | 301.752 毫米
底座到输入轴中心
10.06 英寸 | 255.524 毫米
底座到输出轴中心
5.31 英寸 | 134.874 毫米
名义中心距
4.75 英寸 | 120.65 毫米
中心距
4.75 英寸 | 120.65 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
15.84 英寸 | 402.336 毫米
输入轴长度
1.81 英寸 | 45.974 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
13.75 英寸 | 349.25 毫米
出力孔
2.938 英寸 | 74.625 毫米