MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
5HP-180WG28F-12.7-H3-STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 5HP-180WG28F-12.7-H3-STD
Gear Motor; Right Angle; 13:1 Ratio; Motor Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; WG28 Series
制造商部件号
5HP-180WG28F-12.7-H3-STD
BDI部件号
21449899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/5HP-180WG28F-12-7-H3-STD/p/21449899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726270739
重量 / Kilogram
90.72
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13:1
安装架
180TC
输入类型
Motor
输出方式
Up Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
137.8
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
WG28
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Footless Flanged Gear Case | Other Mount Flange Mounted
千瓦KW(如含电机)
2HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
180TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
制造商内部编号
M698972
重量/磅
200
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 13:1 Ratio; Motor Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; WG28 Series
总高
14.69 英寸 | 373.126 毫米
输出轴长度
3.19 英寸 | 81.026 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
21 英寸 | 533.4 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
11.2 英寸 | 284.48 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米