https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 66 1/1.53 C F SP
476582 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

66 1/1.53 C F SP

描述

HUB CITY 66 1/1.53 C F SP

Speed Reducer; Right Angle; 1:1.53 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

66 1/1.53 C F SP

BDI部件号
476582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798006734
重量 / Kilogram
19.504
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1.53
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
45HP
名义最大输出RPM
2677.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2678
传动
Spiral Bevel
制造商系列
66
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
140Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
49HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1887In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
0220-03579
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1.53 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
输入轴长度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
底座到输出轴中心
2.813 英寸 | 71.45 毫米
总宽
9.75 英寸 | 247.65 毫米
全长
11.25 英寸 | 285.75 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
2.813 英寸 | 71.45 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
5.625 英寸 | 142.875 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新