6ARA2-SN20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-3ARA2-SN10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaFlpODVNRGM0TURjNU9UUTJOemd5TG1wd1p3fGI5NTgyZjljNjdiYzljYzU0NmZhZjQ3MjRjY2EwNTVhNDk4NDM0NGIxMTVmYmM0ZWYyOTY2OTM0YjFmNWJmMjA
330007 直角轴 

BROWNING BROWNING

6ARA2-SN20

描述

BROWNING 6ARA2-SN20

Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 6ARA2 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

6ARA2-SN20

BDI部件号
330007

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460431239
重量 / Kilogram
3.405
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Bevel
制造商系列
6ARA2
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Triangular | Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.65HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
118In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
重量/磅
7.5
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 6ARA2 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.35 英寸 | 8.89 毫米
全长
7.54 英寸 | 191.516 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
1.496 英寸 | 37.998 毫米
底座到输入轴中心
1.496 英寸 | 37.998 毫米
总宽
8.48 英寸 | 215.392 毫米
总高
2.992 英寸 | 75.997 毫米
输入轴长度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
输出轴长度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新