BROWNING
BROWNING
6GWBPF1 236
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6GWBPF1 236
Speed Reducer; Right Angle; 236:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
制造商部件号
6GWBPF1 236
BDI部件号
358341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/6GWBPF1-236/p/358341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460444505
重量 / Kilogram
26.986
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
236:1
安装架
56
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
7.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
7.5
传动
Helical-Worm
制造商系列
GWB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1234Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2378In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
E467
重量/磅
62
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 236:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
中心距
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
0.438 英寸 | 11.125 毫米
总宽
13.344 英寸 | 338.938 毫米
底座到输出轴中心
6.313 英寸 | 160.35 毫米
总高
9.69 英寸 | 246.126 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米
底座到输入轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米