对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

358345 直角轴 

BROWNING BROWNING

6GWBPF1 354

描述

BROWNING 6GWBPF1 354

Speed Reducer; Right Angle; 354:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series

制造商部件号

6GWBPF1 354

BDI部件号
358345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460444529
重量 / Kilogram
26.712
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
354:1
安装架
56
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
4.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5
传动
Helical-Worm
制造商系列
GWB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.41HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2416In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
E469
重量/磅
62
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 354:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
总宽
13.344 英寸 | 338.938 毫米
底座到输出轴中心
6.313 英寸 | 160.35 毫米
总高
9.69 英寸 | 246.126 毫米
底座到输入轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
中心距
0.438 英寸 | 11.125 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米
名义中心距
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新