6GWBPF2 85.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-6GWBPF2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhqWVM4eE1EYzNNREV6TkRnNU1qVTNOQzlKVGtSQ1VrOVRVRVJTUlVSZk5rZFhRbEJHTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGViZjFmYzg4NmQzZTU2MWM5OGZhZDkxMDU4MTY2YjNhMmE1YzY4M2M2OWM3YmM0ZGU3NTg3YzM1OWU0MDAzMGY
358366 直角轴 

BROWNING BROWNING

6GWBPF2 85.5

描述

BROWNING 6GWBPF2 85.5

Speed Reducer; Right Angle; 86:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series

制造商部件号

6GWBPF2 85.5

BDI部件号
358366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460445519
重量 / Kilogram
28.148
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
86:1
安装架
145T
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
20.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
20
传动
Helical-Worm
制造商系列
GWB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1228Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2365In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
F333GWB
重量/磅
62
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 86:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
总宽
13.344 英寸 | 338.938 毫米
名义中心距
0.438 英寸 | 11.125 毫米
底座到输出轴中心
6.313 英寸 | 160.35 毫米
总高
9.69 英寸 | 246.126 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
底座到输入轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米
中心距
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新