BROWNING
BROWNING
6GWPF1 47
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6GWPF1 47
Speed Reducer; Right Angle; 47:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
制造商部件号
6GWPF1 47
BDI部件号
358379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/6GWPF1-47/p/358379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460444215
重量 / Kilogram
9.58
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
47:1
安装架
145T
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
37.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Worm
制造商系列
GW
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
980Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.94HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1041In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
E437
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 47:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
名义中心距
2.156 英寸 | 54.762 毫米
底座到输入轴中心
5.406 英寸 | 137.312 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
2.156 英寸 | 54.762 毫米
总高
9.09 英寸 | 230.886 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
8.219 英寸 | 208.763 毫米