358383 直角轴 

BROWNING BROWNING

6GWPF1 87

描述

BROWNING 6GWPF1 87

Speed Reducer; Right Angle; 87:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series

制造商部件号

6GWPF1 87

BDI部件号
358383

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460444246
重量 / Kilogram
9.476
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
87:1
安装架
56
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
20.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
20
传动
Worm
制造商系列
GW
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
980Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
726In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
E440
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 87:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
总宽
8.219 英寸 | 208.763 毫米
中心距
2.156 英寸 | 54.762 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米
总高
9.09 英寸 | 230.886 毫米
名义中心距
2.156 英寸 | 54.762 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输入轴中心
5.406 英寸 | 137.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新