358395 直角轴 

BROWNING BROWNING

6GWVPW3 47

描述

BROWNING 6GWVPW3 47

Speed Reducer; Right Angle; 47:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series

制造商部件号

6GWVPW3 47

BDI部件号
358395

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460444338
重量 / Kilogram
8.172
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
47:1
安装架
145T
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
37.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Worm
制造商系列
GWV
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
980Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.94HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1041In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
E450
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 47:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
总宽
9.281 英寸 | 235.737 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
3.813 英寸 | 96.85 毫米
中心距
2.563 英寸 | 65.1 毫米
全长
13.125 英寸 | 333.375 毫米
总高
9.69 英寸 | 246.126 毫米
名义中心距
2.563 英寸 | 65.1 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
6.376 英寸 | 161.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新