https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
BROWNING
BROWNING
6HB1-LR18
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6HB1-LR18
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 6HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
6HB1-LR18
BDI部件号
328898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/6HB1-LR18/p/328898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289160266
重量 / Kilogram
10.306
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
972.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
972.222
传动
Straight Bevel
制造商系列
6HB1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
536Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.38HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
412In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商内部编号
1251438
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 6HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输入轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
8.188 英寸 | 207.975 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总高
4.25 英寸 | 107.95 毫米
底座到输出轴中心
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
9.094 英寸 | 230.988 毫米