BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
713-20K-H1-T1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 713-20K-H1-T1
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
713-20K-H1-T1
BDI部件号
21430786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/713-20K-H1-T1/p/21430786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.52HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
308In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
总高
4.66 英寸 | 118.364 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到输入轴中心
3.05 英寸 | 77.47 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输入轴长度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
全长
6.035 英寸 | 153.289 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
1.72 英寸 | 43.688 毫米