730-50-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-RA-S-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMVppODVNekUxTURrMU5EYzRNekF5TG1wd1p3fGMzYWM0ZTUzMjE4ZTNhMTYzMThlZWQxZDQwYzBhZWJhNjMyM2I5Mzg5ZDk1Njk4MThiNjkwNjZjMWY4YTY0ODM
176254 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

730-50-G

描述

BOSTON GEAR 730-50-G

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

730-50-G

BDI部件号
176254

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711648445
重量 / Kilogram
24.993
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.45HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
2059In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
730-50-G
制造商内部编号
64844
重量/磅
57
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴长度
2.24 英寸 | 56.896 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
10.94 英寸 | 277.876 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
8.88 英寸 | 225.552 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
10.02 英寸 | 254.508 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新