https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 88 1/1.5 A B SP
476634 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

88 1/1.5 A B SP

描述

HUB CITY 88 1/1.5 A B SP

Speed Reducer; Right Angle; 1:1.5 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

88 1/1.5 A B SP

BDI部件号
476634

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798007250
重量 / Kilogram
39.916
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1.5
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
1725
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1725
传动
Spiral Bevel
制造商系列
88
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
356Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
68HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2480In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
0220-04051
重量/磅
88
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1.5 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
15.813 英寸 | 401.65 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
14.719 英寸 | 373.863 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输入轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新