HUB CITY
HUB CITY
950 5.5/1 STD SP 4.438
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 950 5.5/1 STD SP 4.438
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 950 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
950 5.5/1 STD SP 4.438
BDI部件号
476700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/950-5-5-1-STD-SP-4-438/p/476700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798007915
重量 / Kilogram
154.36
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
6:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
150HP
名义最大输出RPM
291.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Spiral Bevel
制造商系列
950
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
285Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
152HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
30108In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 950 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
总宽
11.5 英寸 | 292.1 毫米
全长
27.531 英寸 | 699.287 毫米
出力孔
4.438 英寸 | 112.725 毫米
输入轴长度
3.844 英寸 | 97.638 毫米
总高
16 英寸 | 406.4 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米