AL454 46/1 C 56C https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneE55OHhNRGN4TURrNU16VXdNakl6T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOVNYMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMzIwZmNhYjVkOWVlZDczZTZjMDE5OTg1M2RiOTdiY2JjYzljZTA2NWYwNzE2ZDQ1ZWEwODVhYjRiMTA2MzQ0
475835 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

AL454 46/1 C 56C

描述

HUB CITY AL454 46/1 C 56C

Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

AL454 46/1 C 56C

BDI部件号
475835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961821201
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
45:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
38
传动
Worm
制造商系列
AL450
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
43Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.397HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
388In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
1.93 英寸 | 49.022 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
1.51 英寸 | 38.354 毫米
中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
总高
6.95 英寸 | 176.53 毫米
全长
5.49 英寸 | 139.446 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新