HUB CITY
HUB CITY
AL504 7/1 B 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL504 7/1 B 56C
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL504 7/1 B 56C
BDI部件号
475890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL504-7-1-B-56C/p/475890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798433707
重量 / Kilogram
4.09
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
250
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
250
传动
Worm
制造商系列
AL500
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
79Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.472HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
511In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
2.32 英寸 | 58.928 毫米
底座到输出轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米
总高
7.37 英寸 | 187.198 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
全长
6.07 英寸 | 154.178 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
7.19 英寸 | 182.626 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米
底座到输入轴中心
4.12 英寸 | 104.648 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米