HUB CITY
HUB CITY
AL505 43/1 A 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL505 43/1 A 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL505 43/1 A 56C 1.000
BDI部件号
475915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL505-43-1-A-56C-1-000/p/475915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798434070
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
45:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
41
传动
Worm
制造商系列
AL500
最大悬臂载荷 数值及单位
79Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.604HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
613In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
4.12 英寸 | 104.648 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
总高
7.37 英寸 | 187.198 毫米
全长
6.07 英寸 | 154.178 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米