对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AL631 67/1 C https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-S-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnM1lTOHhNRGN4TURrNU1qYzBPRFUzTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5VFgxSmZRazFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY3YzEyYTJjZjcwNGQ5MDAyMmYwMjdhNWQ3OGI4ZDZjNDJhNTYwNjM1MzVmYTY0NWU3MzdmMTVkNGFmNmVmODM
475945 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

AL631 67/1 C

描述

HUB CITY AL631 67/1 C

Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL630 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

AL631 67/1 C

BDI部件号
475945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961820471
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
65:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
26.1
传动
Worm
制造商系列
AL630
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
93Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.73HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
1069In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL630 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
总宽
6.81 英寸 | 172.974 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
2.76 英寸 | 70.104 毫米
全长
8.54 英寸 | 216.916 毫米
总高
6.69 英寸 | 169.926 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
5.24 英寸 | 133.096 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
名义中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
输入轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
2.89 英寸 | 73.406 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新