对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ALHW6305 110.9/1 A 56C 1.125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMk5pOHhNRGN4TURrNU9UWXlPVGcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmM3NjA2ZWFhOTk2MzA2NDcxYWI3M2RkMTdmOGNjNjhmN2ZjNzM5NzljZDUxNjQyNWY0NDBkMjhkY2NkOGMzMw
476181 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

ALHW6305 110.9/1 A 56C 1.125

描述

HUB CITY ALHW6305 110.9/1 A 56C 1.125

Speed Reducer; Right Angle; 110:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; ALHW6300 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

ALHW6305 110.9/1 A 56C 1.125

BDI部件号
476181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798471075
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
110:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
15.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
15.78
传动
Helical-Worm
制造商系列
ALHW6300
最大悬臂载荷 数值及单位
63Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.595HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
1664In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 110:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; ALHW6300 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
出力孔
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.76 英寸 | 70.104 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
6.99 英寸 | 177.546 毫米
底座到输入轴中心
5.24 英寸 | 133.096 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.28 英寸 | 261.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新