HUB CITY
HUB CITY
ALHW8505 422.1/1 A 56C 1.500
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY ALHW8505 422.1/1 A 56C 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 425:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; ALHW8500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
ALHW8505 422.1/1 A 56C 1.500
BDI部件号
476191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/ALHW8505-422-1-1-A-56C-1-500/p/476191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961822536
重量 / Kilogram
19.98
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
425:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
4.1
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.15
传动
Helical-Worm
制造商系列
ALHW8500
最大悬臂载荷 数值及单位
112Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.373HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
2943In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 425:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; ALHW8500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
11.7 英寸 | 297.18 毫米
底座到输入轴中心
7.07 英寸 | 179.578 毫米
中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
总高
9.15 英寸 | 232.41 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
底座到输出轴中心
3.72 英寸 | 94.488 毫米
名义中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米